• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7540 - ALIM 12V DC 0.85A 10Ws IP50

  • ALIM 12V DC 0.85A 10W IP50 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7540
    • Référence Sonepar : 05415377323
    • EAN : 3760173773237
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALIM 12V DC 0.85A 10W IP50 5ANS