• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75477 - ALIM 31-62V DIM 18W 300mA IP20

  • ALIM 27-55V DIM COUPURE DE PHASE 12W 220MA IP20 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75477
    • Référence Sonepar : 05415442526
    • EAN : 3701124425263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALIM 27-55V DIM COUPURE DE PHASE 12W 220MA IP20 5ANS