• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75759 - LINE 30W 1150mm 4KK NOIR 5ANS

  • LINEO REFLECTEUR LINEAIRE 1150MM 30W 4000K NOIR UGR<19 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75759
    • Référence Sonepar : 05415442591
    • EAN : 3701124425911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINEO REFLECTEUR LINEAIRE 1150MM 30W 4000K NOIR UGR<19 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver