• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75760 - APPL MIR SDB 7.4W 3KK IP44

  • REFLECTO APPL MIROIR SDB 7.4W 3000K IP44 400MM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75760
    • Référence Sonepar : 05415441726
    • EAN : 3701124417268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

REFLECTO APPL MIROIR SDB 8W 3000K IP44 400MM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver