• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75763 - APPL MI SDB 12W 4KK IP44 600mm

  • REFLECTO APPL MIROIR SDB 12W 4000K IP44 600MM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75763
    • Référence Sonepar : 05415441729
    • EAN : 3701124417299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

REFLECTO APPL MIROIR SDB 12W 4000K IP44 600MM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver