• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75764 - APPL MI SDB 15W 3KK IP44 780mm

  • REFLECTO APPL MIROIR SDB 15W 3000K IP44 780MM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75764
    • Référence Sonepar : 05415441730
    • EAN : 3701124417305
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

REFLECTO APPL MIROIR SDB 15W 3000K IP44 780MM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver