• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75773 - TUBU INTEGRE CLAIR 4000K 20W

  • TUBA 600 X 80MM CLR 20W 4000K IP67 IK10 TRA
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75773
    • Référence Sonepar : 05415378521
    • EAN : 3701124401717
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBA 600 X 80MM CLR 20W 4000K IP67 IK10 TRA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver