« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 757741 - TUB INT CLAIR 4000° 40W SENSOR
TUBA 1200 X 70MM CLR 40W 4000K IP67 IK10 TRA + DETECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 757741
Référence Sonepar : 05415441063
EAN : 3701124410634
Description
TUBA 1200 X 70MM CLR 40W 4000K IP67 IK10 TRA + DETECT