• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75777 - TUB LED INT OP 4KK 40W 1200TRA

  • TUBA 1200 X 80MM OPAL 40W 4000K IP67 IK10 TRA
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75777
    • Référence Sonepar : 05415440175
    • EAN : 3701124401755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBA 1200 X 80MM OPAL 40W 4000K IP67 IK10 TRA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver