« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 757783 - TUB INT 3000 60W IP67 1500 TRA
TUBA 1500 X 80MM OPAL 60W 3000K IP67 IK10 TRA 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 757783
Référence Sonepar : 05415442275
EAN : 3701124422750
Description
TUBA 1500 X 80MM OPAL 60W 3000K IP67 IK10 TRA 5ANS