• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 76092 - TUBE S19 SDB 6 W 3000K BX

  • TUBE S19 SDB 6W 3000K BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 76092
    • Référence Sonepar : 05415377918
    • EAN : 3760173779185
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE S19 SDB 6W 3000K BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver