• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 76322 - LED 6.5W SPOT PLAF 4000K

  • CARAT SPOT DIAM 90MM BLC 6.5W 4000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 76322
    • Référence Sonepar : 05415440515
    • EAN : 3701124405159
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CARAT SPOT DIAM 90MM BLC 7W 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver