• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 763619 - SPOT PLAF 10W 3000K BOITE

  • CARAT SPOT DIAM 120MM BLC 10W 3000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 763619
    • Référence Sonepar : 05415441960
    • EAN : 3701124419606
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CARAT SPOT DIAM 120MM BLC 10W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver