• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7652 - DWNLIGHT BLNC ROND 28W 4000K

  • ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 230MM 28W 4000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7652
    • Référence Sonepar : 05415378468
    • EAN : 3701124402004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 230MM 28W 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier