• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 766311 - LED R63 E27 8.5W 4000K DEPO BX

  •  LED R63 E27 8.5W 4000K DEPOLI BOITE ? 110° - 810lm 
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 766311
    • Référence Sonepar : 05415441211
    • EAN : 3701124412119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

 LED R63 E27 8.5W 4000K DEPOLI BOITE – 110° - 810lm 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver