• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 76702 - R50 E14 4.7W 2700K FIL COB

  • LED R50 E14 4.7W 2700K FIL COB BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 76702
    • Référence Sonepar : 05415440208
    • EAN : 3701124402080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED R50 E14 5W 2700K FIL COB BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver