• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7701 - SUPP SPOT RD ARGENT 85mm 108A

  • COLLERETTE SUPPORT DE SPOT DIAM 85MM ARGENT ORIENT
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7701
    • Référence Sonepar : 05415377234
    • EAN : 3760173772346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLLERETTE SUPPORT DE SPOT DIAM 85MM ARGENT ORIENT