« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 77187 - SUPPORT SPOT BBC GU10 3K DIM
KIT BBC 6W SUPPORT SPOT BBC ROND BLC FIXE + GU10 DIM 3000K
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 77187
Référence Sonepar : 05415442697
EAN : 3701124426970
Description
KIT BBC 6W SUPPORT SPOT BBC ROND BLC FIXE + GU10 DIM 3000K