• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7748 - PLAF DIAM 120 6W BLANC 4000K

  • SLIMY DOWNLIGHT DIAM 120MM BLC 6W 4000K ALU
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7748
    • Référence Sonepar : 05415440462
    • EAN : 3701124404626
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY DOWNLIGHT DIAM 120MM BLC 6W 4000K ALU

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver