• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77531 - LED PLAF 150X150 10W BLC 3000K

  • SLIMY CARRE DOWNLIGHT 150 X 150MM 10W 3000K PC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77531
    • Référence Sonepar : 05415442035
    • EAN : 3701124420350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY CARRE DOWNLIGHT 150 X 150MM 10W 3000K PC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver