• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7754 - PLAF D170 12W 6000K ALU BLC

  • SLIMY DOWNLIGHT DIAM 170MM BLC 12W 6000K ALU
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7754
    • Référence Sonepar : 05415377275
    • EAN : 3760173772759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY DOWNLIGHT DIAM 170MM BLC 12W 6000K ALU

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver