• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77601 - PLAF 295 X 1195 36W BLC 6000K

  • GALAXIE PLAFONNIER 295 X 1195MM 36W 6000K 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77601
    • Référence Sonepar : 05415440818
    • EAN : 3701124408181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALAXIE PLAFONNIER 295 X 1195MM 36W 6000K 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver