• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77614 - LED PLAFOND 295X29 18W BLC 5A

  • GALAXIE PLAFONNIER 295 X 295MM 18W 3000K 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77614
    • Référence Sonepar : 05415441658
    • EAN : 3701124416582
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALAXIE PLAFONNIER 295 X 295MM 18W 3000K 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver