• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77650 - LED PLAFOND 200X200 15W BLANC

  • SLIMY CARRE DOWNLIGHT 200 X 200MM 15W 6000K PC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77650
    • Référence Sonepar : 05415442015
    • EAN : 3701124420152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY CARRE DOWNLIGHT 200 X 200MM 15W 6000K PC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver