• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77671 - LED PLAF DIAM300 24W 4000K

  • SLIMY DOWNLIGHT DIAM 300MM BLC 24W 4000K PC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77671
    • Référence Sonepar : 05415442107
    • EAN : 3701124421074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY DOWNLIGHT DIAM 300MM BLC 24W 4000K PC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver