« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 77676 - DOWNLIGHT SLIM CCT 12W
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W 3K/4K/6K DIM CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 77676
Référence Sonepar : 05415442699
EAN : 3701124426994
Description
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W 3K/4K/6K DIM CONNECT