« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 77677 - DOWNLIGHT SLIM CCT 15W
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 200MM 15W 3K/4K/6K DIM CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 77677
Référence Sonepar : 05415442700
EAN : 3701124427007
Description
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 200MM 15W 3K/4K/6K DIM CONNECT