« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 77678 - DOWNLIGHT SLIM CCT 18W
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 225MM 18W 3K/4K/6K DIM CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 77678
Référence Sonepar : 05415442701
EAN : 3701124427014
Description
SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 225MM 18W 3K/4K/6K DIM CONNECT