• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77679 - DOWNLIGHT SLIM CCT 24W

  • SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 300MM 24W 3K/4K/6K DIM CONNECT
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77679
    • Référence Sonepar : 05415442702
    • EAN : 3701124427021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY CCT DOWNLIGHT DIAM 300MM 24W 3K/4K/6K DIM CONNECT