• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 778810 - LED HUBLOT 18 W 230 V 3000K B

  • QUADRA CADRE HUBLOT 220 X 220MM 18W 3000K CLASSE II
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 778810
    • Référence Sonepar : 05415442166
    • EAN : 3701124421661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QUADRA CADRE HUBLOT 220 X 220MM 18W 3000K CLASSE II

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver