• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7823 - LED 6W GU10 3000K DEPO 120°

  • LED 6W GU10 3000K 120° DEPOLI BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7823
    • Référence Sonepar : 05415377478
    • EAN : 3760173774784
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LED 6W GU10 3000K 120° DEPOLI BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver