• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 78415 - AMP 5 W GU10 COB 3000° 80°

  • LED 5W GU10 3000K 80° BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 78415
    • Référence Sonepar : 05415377788
    • EAN : 3760173777884
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 5W GU10 3000K 80° BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver