• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 78625 - LED 6W GU10 6000K

  • LED 6W GU10 6000K 60° BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 78625
    • Référence Sonepar : 05415377785
    • EAN : 3760173777853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 6W GU10 6000K 60° BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver