• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 78626 - AMP 6W GU10 COB 6000K DIM 75°

  • LED 6W GU10 6000K 75° ALU BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 78626
    • Référence Sonepar : 05415441019
    • EAN : 3701124410191
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 6W GU10 6000K 75° ALU BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver