• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 78680 - 6W GU5.3 6000K 75° DIM BX ALU

  • LED 6W GU5.3 6000K 75° BOITE ALU DIM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 78680
    • Référence Sonepar : 05415441020
    • EAN : 3701124410207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 6W GU5.3 6000K 75° BOITE ALU DIM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver