• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 79223 - LED G9 3.5W 4000K 230V DIM

  • LED G9 3.5W 4000K 230 VOLT DIM BOITE ? 350lm ? 300°
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 79223
    • Référence Sonepar : 05415442467
    • EAN : 3701124424679
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED G9 3.5W 4000K 230 VOLT DIM BOITE – 350lm – 300°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver