• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 79450 - FRI E14 2.5W FIL COB 4000K

  • LED FRIGO E14 2.5W FIL COB 4000K DEPOLI BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 79450
    • Référence Sonepar : 05415441405
    • EAN : 3701124414052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FRIGO E14 3W FIL COB 4000K DEPOLI BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver