• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7981 - LED R7S 10W 118mm 4000K BOITE

  • LED R7S 10W 118MM 4000K BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7981
    • Référence Sonepar : 05415440292
    • EAN : 3701124402929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED R7S 10W 118MM 4000K BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver