• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 80102 - PROJ 30W RGB + BLANC NOIR RF

  • ARCHEO RGB + BLC PROJECT 30W CCT 2700K A 6500K NOIR IP65 RF
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 80102
    • Référence Sonepar : 05415440969
    • EAN : 3701124409690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ARCHEO RGB + BLC PROJECT 30W CCT 2700K A 6500K NOIR IP65 RF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver