• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 80212 - WAL WASH ALU 20W 24VDC 3KKWAL

  • ARCHEO LINE WALLWASHER ALU 24VDC 20W 3000K IP65
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 80212
    • Référence Sonepar : 05415442533
    • EAN : 3701124425331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ARCHEO LINE WALLWASHER ALU 24VDC 20W 3000K IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver