• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 80631 - PROJ 230V 600W 3KK GR IP65 MOD

  • LUMOS HP PROJECT 600W 3000K GS IP65 MODULE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 80631
    • Référence Sonepar : 05415442456
    • EAN : 3701124424563
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUMOS HP PROJECT 600W 3000K GS IP65 MODULE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver