• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 83191 - SPOT RAIL 10W BLC 4000K 5A

  • WHAO IRC90 SPOT SUR RAIL BLC 10W 4000K 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 83191
    • Référence Sonepar : 05415442241
    • EAN : 3701124422415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WHAO IRC90 SPOT SUR RAIL BLC 10W 4000K 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver