• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 9896 - DIFF PROF CLIP 17,6mm BLC 2M

  • DIFFUSEUR PROFILE CLIP 17,6MM BLC 2000MM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 9896
    • Référence Sonepar : 05415441824
    • EAN : 3701124418241
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DIFFUSEUR PROFILE CLIP 17,6MM BLC 2000MM