• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48005184 - LAMES DE SCIES SABRES

  • LAMES DE SCIES SABRES MeTAL
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48005184
    • Référence Sonepar : 04054828580
    • EAN : 0045242082858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAME SCIE SABRE 150MM (X5) - Blister

•Les Atouts de l'article:

Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée.Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie.Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver