• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48005221 - LAMES DE SCIES SABRES

  • LAMES DE SCIES SABRES TCT THE AX
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48005221
    • Référence Sonepar : 04054005221
    • EAN : 0045242483716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAME SCIE SABRE TCT AX 1501PC - Blister

•Les Atouts de l'article:

Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles. 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre) 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards. Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduitsNAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue Lame extra épaisse pour moins de vibrationCorps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises.Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver