• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48005706 - LAMES DE SCIES SABRES

  • LAMES DE SCIES SABRES MeTAL THE WRECKER
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48005706
    • Référence Sonepar : 04054824830
    • EAN : 0045242082483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAME SCIE SABRE WRECKER 230MM (X5) - Blister

•Les Atouts de l'article:

Robustesse et précision : Corps épais 1,60 mm Bi-Métal : excellente durée de vie et performances.Géométrie de la denture : denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe.Type de lame : la forme en pointe est idéale pour l’attaque en plein bois (coupe en plongée). Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver