• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48227415 - CLeS A MOLETTE

  • CLE A MOLETTE 380MM
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48227415
    • Référence Sonepar : 04054227415
    • EAN : 0045242356188
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLÉ A MOLETTE 380MM - Blister

•Les Atouts de l'article:

Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation.Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers.Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main.Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits.Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints.Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis.La clé à molette 8? (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinésTrou de lanière

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver