• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48894729 - FORETS MeTAUX RED HEX

  • FORETS MeTAUX RED HEX SHOCKWAVE
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48894729
    • Référence Sonepar : 04054894729
    • EAN : 0045242501793
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FORET METAL HSSG SHOCKWAVE 13MM (X1) - Blister

•Les Atouts de l'article:

Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocsDesign de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vieAngle de la pointe 135° pour réduire les dérapagesFlûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelleDesign variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité