• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932430065 - BATTERIES & CHARGEURS

  • BATTERIE 12 VOLTS 4AH M12 B4
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932430065
    • Référence Sonepar : 04054537726
    • EAN : 4002395377268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 B4 - 12V 4,0Ah Red Lithium - système M12 - Carton

•Les Atouts de l'article:

Les batteries milwaukee permettent de travailler par temps chaud et par grand froid jusqu'à -18°C2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier