• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932430484 - BATTERIES

  • BATTERIE 28 VOLT 5AH M28 B5
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932430484
    • Référence Sonepar : 04054538145
    • EAN : 4002395381456
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M28 B5 - 28V 5,0Ah Red Lithium, Système M28 - Carton

•Les Atouts de l'article:

Cellules très haute qualité : Autonomie +65%

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver